バクマ工業
U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様
取付穴付
メッシュ
なし
温度ヒューズ
72度
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58317054
BD-75UV-P-CS
シャンパンシルバー
75
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317063
BD-75UV-P-BK
ブラック
75
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317079
BD-75UV-P-I
アイボリー
75
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317088
BD-75UV-P-W
ホワイト
75
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317097
BD-75UV-P-BR
ブラウン
75
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317106
BD-75UV-P-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317115
BD-100UV-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317124
BD-100UV-P-BK
ブラック
100
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317133
BD-100UV-P-I
アイボリー
100
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317149
BD-100UV-P-W
ホワイト
100
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317158
BD-100UV-P-BR
ブラウン
100
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317167
BD-100UV-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317176
BD-125UV-P-CS
シャンパンシルバー
125
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317185
BD-125UV-P-BK
ブラック
125
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317194
BD-125UV-P-I
アイボリー
125
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317203
BD-125UV-P-W
ホワイト
125
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317219
BD-125UV-P-BR
ブラウン
125
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317228
BD-125UV-P-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317237
BD-150UV-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317246
BD-150UV-P-BK
ブラック
150
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317255
BD-150UV-P-I
アイボリー
150
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317264
BD-150UV-P-W
ホワイト
150
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317273
BD-150UV-P-BR
ブラウン
150
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317289
BD-150UV-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください