曜日別特売

U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ

U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)タイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58317298BD-75UV-A-CSシャンパンシルバー75
6,550
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317307BD-75UV-A-BKブラック75
6,550
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317316BD-75UV-A-Iアイボリー75
6,550
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317325BD-75UV-A-Wホワイト75
6,550
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317334BD-75UV-A-BRブラウン75
6,550
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317343BD-75UV-A-SLシルバーメタリックライト75
6,550
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317359BD-100UV-A-CSシャンパンシルバー100
7,050
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317368BD-100UV-A-BKブラック100
7,050
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317377BD-100UV-A-Iアイボリー100
7,050
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317386BD-100UV-A-Wホワイト100
7,050
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317395BD-100UV-A-BRブラウン100
7,050
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317404BD-100UV-A-SLシルバーメタリックライト100
7,050
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317413BD-125UV-A-CSシャンパンシルバー125
11,100
6,798
7,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317429BD-125UV-A-BKブラック125
11,100
6,798
7,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317438BD-125UV-A-Iアイボリー125
11,100
6,798
7,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317447BD-125UV-A-Wホワイト125
11,100
6,798
7,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317456BD-125UV-A-BRブラウン125
11,100
6,798
7,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317465BD-125UV-A-SLシルバーメタリックライト125
11,100
6,798
7,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317474BD-150UV-A-CSシャンパンシルバー150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317483BD-150UV-A-BKブラック150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317499BD-150UV-A-Iアイボリー150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317508BD-150UV-A-Wホワイト150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317517BD-150UV-A-BRブラウン150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317526BD-150UV-A-SLシルバーメタリックライト150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317535BD-200UV-A-CSシャンパンシルバー200
23,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317544BD-200UV-A-BKブラック200
23,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317553BD-200UV-A-Iアイボリー200
23,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317569BD-200UV-A-Wホワイト200
23,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317578BD-200UV-A-BRブラウン200
23,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58317587BD-200UV-A-SLシルバーメタリックライト200
23,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする