曜日別特売

U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ

U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)タイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58317596BD-75UV-A-P-CSシャンパンシルバー75
6,550
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317605BD-75UV-A-P-BKブラック75
6,550
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317614BD-75UV-A-P-Iアイボリー75
6,550
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317623BD-75UV-A-P-Wホワイト75
6,550
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317639BD-75UV-A-P-BRブラウン75
6,550
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317648BD-75UV-A-P-SLシルバーメタリックライト75
6,550
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317657BD-100UV-A-P-CSシャンパンシルバー100
7,050
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317666BD-100UV-A-P-BKブラック100
7,050
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317675BD-100UV-A-P-Iアイボリー100
7,050
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317684BD-100UV-A-P-Wホワイト100
7,050
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317693BD-100UV-A-P-BRブラウン100
7,050
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317709BD-100UV-A-P-SLシルバーメタリックライト100
7,050
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317718BD-125UV-A-P-CSシャンパンシルバー125
11,100
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317727BD-125UV-A-P-BKブラック125
11,100
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317736BD-125UV-A-P-Iアイボリー125
11,100
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317745BD-125UV-A-P-Wホワイト125
11,100
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317754BD-125UV-A-P-BRブラウン125
11,100
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317763BD-125UV-A-P-SLシルバーメタリックライト125
11,100
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317779BD-150UV-A-P-CSシャンパンシルバー150
10,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317788BD-150UV-A-P-BKブラック150
10,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317797BD-150UV-A-P-Iアイボリー150
10,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317806BD-150UV-A-P-Wホワイト150
10,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317815BD-150UV-A-P-BRブラウン150
10,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317824BD-150UV-A-P-SLシルバーメタリックライト150
10,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする