薄壁対応型 U型フード付換気口 B-UVTタイプ

薄壁対応型 U型フード付換気口 B-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 B-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 B-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 B-UVTタイプ - バクマ工業

薄壁に対応した差込部の厚さ21mm。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。

仕様アミ付・取付穴付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし呼び径(Φmm)100内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58317858B-100UVT-A
6,000
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317867B-150UVT-A
7,750
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする