バクマ工業
薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ
薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
仕様
取付穴付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58317876
N-100UVT
100
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317885
N-150UVT
150
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください