曜日別特売

薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ

薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ - バクマ工業

薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。

仕様アミ付・取付穴付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58317894N-100UVT-A33メッシュ100
7,950
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317903N-100UVT-A55メッシュ100
7,950
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317919N-100UVT-A1010メッシュ100
7,950
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317928N-150UVT-A33メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317937N-150UVT-A55メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317946N-150UVT-A1010メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする