薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ

薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ - バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ - バクマ工業

薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。

クリアー材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様取付穴付メッシュなし温度ヒューズ72度仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58317955ND-100UVT100
10,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317964ND-150UVT150
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする