バクマ工業
薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ
薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
仕様
アミ付・取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
クリアー
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
U型フード付ガラリ
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
100
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58317973
ND-100UVT-A3
3メッシュ
100
¥
10,950
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317989
ND-100UVT-A5
5メッシュ
100
¥
10,950
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317998
ND-100UVT-A10
10メッシュ
100
¥
10,950
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318007
ND-150UVT-A3
3メッシュ
150
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318016
ND-150UVT-A5
5メッシュ
150
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318025
ND-150UVT-A10
10メッシュ
150
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください