バクマ工業
角・深型フード付換気口 N-KDタイプ
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58318034
N-100KD
100
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318043
N-125KD
125
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318059
N-150KD
150
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318068
N-175KD
175
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318077
N-200KD
200
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318086
N-225KD
225
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318095
N-250KD
250
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください