曜日別特売

角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ

角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ - バクマ工業

天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58318366ND-100KD-A33メッシュ100
11,100
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318375ND-100KD-A55メッシュ100
11,100
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318384ND-100KD-A1010メッシュ100
11,100
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318393ND-125KD-A33メッシュ125
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318409ND-125KD-A55メッシュ125
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318418ND-125KD-A1010メッシュ125
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318427ND-150KD-A33メッシュ150
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318436ND-150KD-A55メッシュ150
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318445ND-150KD-A1010メッシュ150
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318454ND-200KD-A33メッシュ200
31,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318463ND-200KD-A55メッシュ200
31,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318479ND-200KD-A1010メッシュ200
31,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318488ND-250KD-A33メッシュ250
57,200
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318497ND-250KD-A55メッシュ250
57,200
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318506ND-250KD-A1010メッシュ250
57,200
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする