曜日別特売

角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ

角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ - バクマ工業角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ - バクマ工業

天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58318515N-100KD2100
6,800
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318524N-125KD2125
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318533N-150KD2150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318549N-175KD2175
20,300
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318558N-200KD2200
20,300
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318567N-225KD2225
38,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318576N-250KD2250
38,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする