バクマ工業
角・深型フード付換気口 N-KD2タイプ
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58318585
N-100KD2-A3
3メッシュ
100
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318594
N-100KD2-A5
5メッシュ
100
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318603
N-100KD2-A10
10メッシュ
100
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318619
N-125KD2-A3
3メッシュ
125
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318628
N-125KD2-A5
5メッシュ
125
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318637
N-125KD2-A10
10メッシュ
125
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318646
N-150KD2-A3
3メッシュ
150
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318655
N-150KD2-A5
5メッシュ
150
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318664
N-150KD2-A10
10メッシュ
150
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318673
N-175KD2-A3
3メッシュ
175
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318689
N-175KD2-A5
5メッシュ
175
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318698
N-175KD2-A10
10メッシュ
175
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318707
N-200KD2-A3
3メッシュ
200
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318716
N-200KD2-A5
5メッシュ
200
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318725
N-200KD2-A10
10メッシュ
200
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318734
N-225KD2-A3
3メッシュ
225
¥
40,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318743
N-225KD2-A5
5メッシュ
225
¥
40,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318759
N-225KD2-A10
10メッシュ
225
¥
40,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318768
N-250KD2-A3
3メッシュ
250
¥
40,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318777
N-250KD2-A5
5メッシュ
250
¥
40,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318786
N-250KD2-A10
10メッシュ
250
¥
40,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください