バクマ工業
角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KD2タイプ
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58318795
ND-100KD2
100
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318804
ND-125KD2
125
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318813
ND-150KD2
150
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318829
ND-200KD2
200
¥
30,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58318838
ND-250KD2
250
¥
55,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください