バクマ工業
角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KD2タイプ
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
選択してください
100
125
150
200
250
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58318847
ND-100KD2-A3
3メッシュ
100
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318856
ND-100KD2-A5
5メッシュ
100
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318865
ND-100KD2-A10
10メッシュ
100
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318874
ND-125KD2-A3
3メッシュ
125
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318883
ND-125KD2-A5
5メッシュ
125
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318899
ND-125KD2-A10
10メッシュ
125
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318908
ND-150KD2-A3
3メッシュ
150
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318917
ND-150KD2-A5
5メッシュ
150
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318926
ND-150KD2-A10
10メッシュ
150
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318935
ND-200KD2-A3
3メッシュ
200
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318944
ND-200KD2-A5
5メッシュ
200
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318953
ND-200KD2-A10
10メッシュ
200
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318969
ND-250KD2-A3
3メッシュ
250
¥
57,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318978
ND-250KD2-A5
5メッシュ
250
¥
57,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58318987
ND-250KD2-A10
10メッシュ
250
¥
57,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください