バクマ工業
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ
仕様
水止め付・取付穴付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58319206
B-100MVS-M-P
100
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58319215
B-150MVS-M-P
150
¥
4,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください