バクマ工業
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ
仕様
水止め付・取付穴付
メッシュ
なし
温度ヒューズ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58320554
B-100MVS-M-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320563
B-100MVS-M-P-BK
ブラック
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320579
B-100MVS-M-P-I
アイボリー
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320588
B-100MVS-M-P-W
ホワイト
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320597
B-100MVS-M-P-BR
ブラウン
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320606
B-100MVS-M-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320615
B-150MVS-M-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320624
B-150MVS-M-P-BK
ブラック
150
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320633
B-150MVS-M-P-I
アイボリー
150
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320649
B-150MVS-M-P-W
ホワイト
150
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320658
B-150MVS-M-P-BR
ブラウン
150
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58320667
B-150MVS-M-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください