バクマ工業
丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ
仕様
取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
クリアー
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58321148
BD-100MVS-P
100
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58321157
BD-150MVS-P
150
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください