バクマ工業
丸型フード付換気口 B-MVLタイプ
仕様
アミ付・取付穴付
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
100
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58322654
B-100MVL-A-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322663
B-100MVL-A-P-BK
ブラック
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322679
B-100MVL-A-P-I
アイボリー
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322688
B-100MVL-A-P-W
ホワイト
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322697
B-100MVL-A-P-BR
ブラウン
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322706
B-100MVL-A-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322715
B-150MVL-A-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322724
B-150MVL-A-P-BK
ブラック
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322733
B-150MVL-A-P-I
アイボリー
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322749
B-150MVL-A-P-W
ホワイト
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322758
B-150MVL-A-P-BR
ブラウン
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58322767
B-150MVL-A-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください