バクマ工業
丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVLタイプ
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
クリアー
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58322828
BD-75MVL-A
75
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322837
BD-100MVL-A
100
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58322846
BD-150MVL-A
150
¥
7,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください