バクマ工業
丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVLタイプ
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
メッシュ
なし
温度ヒューズ
72度
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58322873
BD-75MVL-CS
シャンパンシルバー
75
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322889
BD-75MVL-BK
ブラック
75
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322898
BD-75MVL-I
アイボリー
75
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322907
BD-75MVL-W
ホワイト
75
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322916
BD-75MVL-BR
ブラウン
75
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322925
BD-75MVL-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322934
BD-100MVL-CS
シャンパンシルバー
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322943
BD-100MVL-BK
ブラック
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322959
BD-100MVL-I
アイボリー
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322968
BD-100MVL-W
ホワイト
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322977
BD-100MVL-BR
ブラウン
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322986
BD-100MVL-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58322995
BD-150MVL-CS
シャンパンシルバー
150
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58323004
BD-150MVL-BK
ブラック
150
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58323013
BD-150MVL-I
アイボリー
150
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58323029
BD-150MVL-W
ホワイト
150
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58323038
BD-150MVL-BR
ブラウン
150
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58323047
BD-150MVL-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください