バクマ工業
丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVL2タイプ
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58323756
BD-100MVL2
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58323765
BD-125MVL2
125
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58323774
BD-150MVL2
150
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58323783
BD-200MVL2
200
¥
13,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください