丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ

丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ バクマ工業 丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ バクマ工業 丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ バクマ工業 丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ バクマ工業 丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ バクマ工業 丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ バクマ工業 丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ バクマ工業

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト 仕様取付穴付 メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58323914 N-100SMV2 100
4,800
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58323923 N-125SMV2 125
7,100
4,398
4,838 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58323939 N-150SMV2 150
6,400
4,498
4,948 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58323948 N-175SMV2 175
12,400
7,998
8,798 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58323957 N-200SMV2 200
12,400
7,998
8,798 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58323966 N-225SMV2 225
25,300
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58323975 N-250SMV2 250
25,300
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする