曜日別特売

丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ

丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ - バクマ工業

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全21種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58323984N-100SMV2-A33メッシュ100
5,250
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58323993N-100SMV2-A55メッシュ100
5,250
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324009N-100SMV2-A1010メッシュ100
5,250
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324018N-125SMV2-A33メッシュ125
7,900
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324027N-125SMV2-A55メッシュ125
7,900
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324036N-125SMV2-A1010メッシュ125
7,900
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324045N-150SMV2-A33メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324054N-150SMV2-A55メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324063N-150SMV2-A1010メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324079N-175SMV2-A33メッシュ175
13,400
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324088N-175SMV2-A55メッシュ175
13,400
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324097N-175SMV2-A1010メッシュ175
13,400
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324106N-200SMV2-A33メッシュ200
13,400
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324115N-200SMV2-A55メッシュ200
13,400
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324124N-200SMV2-A1010メッシュ200
13,400
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324133N-225SMV2-A33メッシュ225
27,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324149N-225SMV2-A55メッシュ225
27,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324158N-225SMV2-A1010メッシュ225
27,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324167N-250SMV2-A33メッシュ250
27,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324176N-250SMV2-A55メッシュ250
27,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324185N-250SMV2-A1010メッシュ250
27,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする