曜日別特売

丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ

丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2タイプ - バクマ工業

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58324246ND-100SMV2-A33メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324255ND-100SMV2-A55メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324264ND-100SMV2-A1010メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324273ND-125SMV2-A33メッシュ125
10,900
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324289ND-125SMV2-A55メッシュ125
10,900
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324298ND-125SMV2-A1010メッシュ125
10,900
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324307ND-150SMV2-A33メッシュ150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324316ND-150SMV2-A55メッシュ150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324325ND-150SMV2-A1010メッシュ150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324334ND-200SMV2-A33メッシュ200
16,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324343ND-200SMV2-A55メッシュ200
16,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324359ND-200SMV2-A1010メッシュ200
16,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324368ND-250SMV2-A33メッシュ250
42,900
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324377ND-250SMV2-A55メッシュ250
42,900
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324386ND-250SMV2-A1010メッシュ250
42,900
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする