バクマ工業
丸型フード付縦ガラリ換気口 B-MTGVタイプ
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
仕様
アミ付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58324429
B-100MTGV-A3
3メッシュ
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324438
B-100MTGV-A5
5メッシュ
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324447
B-100MTGV-A10
10メッシュ
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324456
B-125MTGV-A3
3メッシュ
125
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324465
B-125MTGV-A5
5メッシュ
125
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324474
B-125MTGV-A10
10メッシュ
125
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324483
B-150MTGV-A3
3メッシュ
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324499
B-150MTGV-A5
5メッシュ
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324508
B-150MTGV-A10
10メッシュ
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください