曜日別特売

丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ

丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58324639N-100MTGV100
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324648N-125MTGV125
7,100
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324657N-150MTGV150
6,400
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする