曜日別特売

丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ

丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ - バクマ工業

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト仕様アミ付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58324666N-100MTGV-A33メッシュ100
5,250
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324675N-100MTGV-A55メッシュ100
5,250
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324684N-100MTGV-A1010メッシュ100
5,250
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324693N-125MTGV-A33メッシュ125
7,900
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324709N-125MTGV-A55メッシュ125
7,900
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324718N-125MTGV-A1010メッシュ125
7,900
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324727N-150MTGV-A33メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324736N-150MTGV-A55メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324745N-150MTGV-A1010メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする