曜日別特売

丸型フード付メッシュ換気口 N-MAタイプ

丸型フード付メッシュ換気口 N-MAタイプ - バクマ工業丸型フード付メッシュ換気口 N-MAタイプ - バクマ工業丸型フード付メッシュ換気口 N-MAタイプ - バクマ工業丸型フード付メッシュ換気口 N-MAタイプ - バクマ工業丸型フード付メッシュ換気口 N-MAタイプ - バクマ工業丸型フード付メッシュ換気口 N-MAタイプ - バクマ工業丸型フード付メッシュ換気口 N-MAタイプ - バクマ工業

フードはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
また、フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58324876N-100MA-A10100
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324885N-125MA-A10125
7,100
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324894N-150MA-A10150
6,400
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324903N-175MA-A10175
12,400
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324919N-200MA-A10200
12,400
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324928N-225MA-A10225
25,300
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58324937N-250MA-A10250
25,300
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする