バクマ工業
丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付・取付穴付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58325059
KB-100MVS-A-P
100
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325068
KB-150MVS-A-P
150
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください