曜日別特売

丸型フード水切り付換気口 KB-MVLタイプ

丸型フード水切り付換気口 KB-MVLタイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KB-MVLタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58325278KB-100MVL-A100
5,450
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325287KB-150MVL-A150
7,500
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする