バクマ工業
丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVLタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
クリアー
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58325339
KBD-100MVL-P
100
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325348
KBD-150MVL-P
150
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください