バクマ工業
丸型フード水切り付換気口 KB-MVL2タイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
選択してください
100
125
150
175
200
225
250
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58325393
KB-100MVL2
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325409
KB-125MVL2
125
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325418
KB-150MVL2
150
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325427
KB-175MVL2
175
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325436
KB-200MVL2
200
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325445
KB-225MVL2
225
¥
37,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325454
KB-250MVL2
250
¥
37,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください