バクマ工業
丸型フード水切り付換気口 KB-MVL2タイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全21種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
選択してください
100
125
150
175
200
225
250
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58325463
KB-100MVL2-A3
3メッシュ
100
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325479
KB-100MVL2-A5
5メッシュ
100
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325488
KB-100MVL2-A10
10メッシュ
100
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325497
KB-125MVL2-A3
3メッシュ
125
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325506
KB-125MVL2-A5
5メッシュ
125
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325515
KB-125MVL2-A10
10メッシュ
125
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325524
KB-150MVL2-A3
3メッシュ
150
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325533
KB-150MVL2-A5
5メッシュ
150
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325549
KB-150MVL2-A10
10メッシュ
150
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325558
KB-175MVL2-A3
3メッシュ
175
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325567
KB-175MVL2-A5
5メッシュ
175
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325576
KB-175MVL2-A10
10メッシュ
175
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325585
KB-200MVL2-A3
3メッシュ
200
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325594
KB-200MVL2-A5
5メッシュ
200
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325603
KB-200MVL2-A10
10メッシュ
200
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325619
KB-225MVL2-A3
3メッシュ
225
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325628
KB-225MVL2-A5
5メッシュ
225
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325637
KB-225MVL2-A10
10メッシュ
225
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325646
KB-250MVL2-A3
3メッシュ
250
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325655
KB-250MVL2-A5
5メッシュ
250
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325664
KB-250MVL2-A10
10メッシュ
250
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください