バクマ工業
丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVL2タイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58325716
KBD-100MVL2-A3
3メッシュ
100
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325725
KBD-100MVL2-A5
5メッシュ
100
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325734
KBD-100MVL2-A10
10メッシュ
100
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325743
KBD-125MVL2-A3
3メッシュ
125
¥
11,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325759
KBD-125MVL2-A5
5メッシュ
125
¥
11,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325768
KBD-125MVL2-A10
10メッシュ
125
¥
11,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325777
KBD-150MVL2-A3
3メッシュ
150
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325786
KBD-150MVL2-A5
5メッシュ
150
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325795
KBD-150MVL2-A10
10メッシュ
150
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325804
KBD-200MVL2-A3
3メッシュ
200
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325813
KBD-200MVL2-A5
5メッシュ
200
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58325829
KBD-200MVL2-A10
10メッシュ
200
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください