曜日別特売

丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ

丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト仕様取付穴付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58325838KN-100SMV2100
6,200
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325847KN-125SMV2125
9,200
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325856KN-150SMV2150
8,300
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325865KN-175SMV2175
14,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325874KN-200SMV2200
14,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325883KN-225SMV2225
38,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325899KN-250SMV2250
38,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする