曜日別特売

丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ

丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 KN-SMV2タイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト仕様アミ付・取付穴付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全21種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58325908KN-100SMV2-A33メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325917KN-100SMV2-A55メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325926KN-100SMV2-A1010メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325935KN-125SMV2-A33メッシュ125
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325944KN-125SMV2-A55メッシュ125
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325953KN-125SMV2-A1010メッシュ125
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325969KN-150SMV2-A33メッシュ150
9,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325978KN-150SMV2-A55メッシュ150
9,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325987KN-150SMV2-A1010メッシュ150
9,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58325996KN-175SMV2-A33メッシュ175
15,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326005KN-175SMV2-A55メッシュ175
15,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326014KN-175SMV2-A1010メッシュ175
15,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326023KN-200SMV2-A33メッシュ200
15,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326039KN-200SMV2-A55メッシュ200
15,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326048KN-200SMV2-A1010メッシュ200
15,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326057KN-225SMV2-A33メッシュ225
40,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326066KN-225SMV2-A55メッシュ225
40,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326075KN-225SMV2-A1010メッシュ225
40,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326084KN-250SMV2-A33メッシュ250
40,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326093KN-250SMV2-A55メッシュ250
40,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326109KN-250SMV2-A1010メッシュ250
40,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする