丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ

丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58326118KND-100SMV2100
7,600
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326127KND-125SMV2125
12,100
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326136KND-150SMV2150
11,000
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326145KND-200SMV2200
18,100
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326154KND-250SMV2250
53,400
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする