丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ

丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-SMV2タイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58326163KND-100SMV2-A33メッシュ100
8,050
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326179KND-100SMV2-A55メッシュ100
8,050
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326188KND-100SMV2-A1010メッシュ100
8,050
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326197KND-125SMV2-A33メッシュ125
12,900
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326206KND-125SMV2-A55メッシュ125
12,900
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326215KND-125SMV2-A1010メッシュ125
12,900
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326224KND-150SMV2-A33メッシュ150
11,700
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326233KND-150SMV2-A55メッシュ150
11,700
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326249KND-150SMV2-A1010メッシュ150
11,700
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326258KND-200SMV2-A33メッシュ200
19,100
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326267KND-200SMV2-A55メッシュ200
19,100
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326276KND-200SMV2-A1010メッシュ200
19,100
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326285KND-250SMV2-A33メッシュ250
55,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326294KND-250SMV2-A55メッシュ250
55,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326303KND-250SMV2-A1010メッシュ250
55,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする