曜日別特売

丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ

丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MTGVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58326468KBD-100MTGV-A33メッシュ100
6,850
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326477KBD-100MTGV-A55メッシュ100
6,850
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326486KBD-100MTGV-A1010メッシュ100
6,850
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326495KBD-125MTGV-A33メッシュ125
11,300
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326504KBD-125MTGV-A55メッシュ125
11,300
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326513KBD-125MTGV-A1010メッシュ125
11,300
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326529KBD-150MTGV-A33メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326538KBD-150MTGV-A55メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326547KBD-150MTGV-A1010メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする