曜日別特売

丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ

丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58326583KN-100MTGV-A33メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326599KN-100MTGV-A55メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326608KN-100MTGV-A1010メッシュ100
6,650
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326617KN-125MTGV-A33メッシュ125
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326626KN-125MTGV-A55メッシュ125
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326635KN-125MTGV-A1010メッシュ125
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326644KN-150MTGV-A33メッシュ150
9,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326653KN-150MTGV-A55メッシュ150
9,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326669KN-150MTGV-A1010メッシュ150
9,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする