曜日別特売

丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ

丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 KN-MAタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
また、フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58326793KN-100MA-A33メッシュ100
6,200
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326809KN-100MA-A55メッシュ100
6,200
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326818KN-100MA-A1010メッシュ100
6,200
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326827KN-125MA-A33メッシュ125
9,200
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326836KN-125MA-A55メッシュ125
9,200
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326845KN-125MA-A1010メッシュ125
9,200
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326854KN-150MA-A33メッシュ150
8,300
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326863KN-150MA-A55メッシュ150
8,300
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326879KN-150MA-A1010メッシュ150
8,300
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326888KN-175MA-A33メッシュ175
14,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326897KN-175MA-A55メッシュ175
14,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326906KN-175MA-A1010メッシュ175
14,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326915KN-200MA-A33メッシュ200
14,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326924KN-200MA-A55メッシュ200
14,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326933KN-200MA-A1010メッシュ200
14,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする