曜日別特売

丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ

丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ - バクマ工業丸型フードメッシュ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MAタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58326949KND-100MA-A33メッシュ100
7,600
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326958KND-100MA-A55メッシュ100
7,600
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326967KND-100MA-A1010メッシュ100
7,600
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326976KND-125MA-A33メッシュ125
12,100
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326985KND-125MA-A55メッシュ125
12,100
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
58326994KND-125MA-A1010メッシュ125
12,100
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327003KND-150MA-A33メッシュ150
11,000
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327019KND-150MA-A55メッシュ150
11,000
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327028KND-150MA-A1010メッシュ150
11,000
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327037KND-200MA-A33メッシュ200
18,100
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327046KND-200MA-A55メッシュ200
18,100
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327055KND-200MA-A1010メッシュ200
18,100
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする