丸・平型換気口 B-TVタイプ

丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業
仕様取付穴付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58327116B-100TV-P100
1,750
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327125B-150TV-P150
2,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする