丸・平型換気口 B-TVタイプ

丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業
仕様アミ付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58327134B-75TV-A75
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327159B-125TV-A125
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327177B-200TV-A200
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327143B-100TV-A100
2,200
取扱い終了
返品不可
58327168B-150TV-A150
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58327143B-100TV-A70824146B-100TV-AB-100TV-A B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業 70824146B-TV 丸・平型換気口バクマ工業1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
58327168B-150TV-A70824164B-150TV-AB-150TV-A B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業 70824164B-TV 丸・平型換気口バクマ工業1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする