バクマ工業
丸・平型換気口 B-TVタイプ
仕様
水止め付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58327204
B-75TV-M
75
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327213
B-100TV-M
100
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327229
B-125TV-M
125
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327238
B-150TV-M
150
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327247
B-200TV-M
200
¥
5,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください