曜日別特売

丸・平型換気口 B-TVタイプ

丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプ - バクマ工業
種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全32種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
仕上
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58327326B-100TV-M-A-PクリアーΦ0.23×16メッシュヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装100
2,200
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327335B-150TV-M-A-PクリアーΦ0.23×16メッシュヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装150
3,400
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327344B-75TV-CSシャンパンシルバーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装75
1,600
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327353B-75TV-BKブラックなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装75
1,600
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327369B-75TV-Iアイボリーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装75
1,600
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327378B-75TV-Wホワイトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装75
1,600
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327387B-75TV-BRブラウンなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装75
1,600
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327396B-75TV-SLシルバーメタリックライトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装75
1,600
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327405B-100TV-CSシャンパンシルバーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装100
1,900
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327414B-100TV-BKブラックなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装100
1,900
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327423B-100TV-Iアイボリーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装100
1,900
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327439B-100TV-Wホワイトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装100
1,900
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327448B-100TV-BRブラウンなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装100
1,900
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327457B-100TV-SLシルバーメタリックライトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装100
1,900
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327466B-125TV-CSシャンパンシルバーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装125
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327475B-125TV-BKブラックなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装125
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327484B-125TV-Iアイボリーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装125
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327493B-125TV-Wホワイトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装125
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327509B-125TV-BRブラウンなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装125
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327518B-125TV-SLシルバーメタリックライトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装125
3,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327527B-150TV-CSシャンパンシルバーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装150
3,000
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327536B-150TV-BKブラックなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装150
3,000
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327545B-150TV-Iアイボリーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装150
3,000
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327554B-150TV-Wホワイトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装150
3,000
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327563B-150TV-BRブラウンなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装150
3,000
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327579B-150TV-SLシルバーメタリックライトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装150
3,000
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327588B-200TV-CSシャンパンシルバーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装200
5,800
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327597B-200TV-BKブラックなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装200
5,800
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327606B-200TV-Iアイボリーなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装200
5,800
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327615B-200TV-Wホワイトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装200
5,800
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327624B-200TV-BRブラウンなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装200
5,800
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327633B-200TV-SLシルバーメタリックライトなしアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装200
5,800
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする