バクマ工業
丸・平型換気口 B-TVタイプ
仕様
取付穴付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
100
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58327649
B-100TV-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327658
B-100TV-P-BK
ブラック
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327667
B-100TV-P-I
アイボリー
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327676
B-100TV-P-W
ホワイト
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327685
B-100TV-P-BR
ブラウン
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327694
B-100TV-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327703
B-150TV-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327719
B-150TV-P-BK
ブラック
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327728
B-150TV-P-I
アイボリー
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327737
B-150TV-P-W
ホワイト
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327746
B-150TV-P-BR
ブラウン
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327755
B-150TV-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください