バクマ工業
丸・平型換気口 B-TVタイプ
仕様
水止め付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
200
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58328184
B-75TV-M-CS
シャンパンシルバー
75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328193
B-75TV-M-BK
ブラック
75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328209
B-75TV-M-I
アイボリー
75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328218
B-75TV-M-W
ホワイト
75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328227
B-75TV-M-BR
ブラウン
75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328236
B-75TV-M-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328245
B-100TV-M-CS
シャンパンシルバー
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328254
B-100TV-M-BK
ブラック
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328263
B-100TV-M-I
アイボリー
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328279
B-100TV-M-W
ホワイト
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328288
B-100TV-M-BR
ブラウン
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328297
B-100TV-M-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328306
B-125TV-M-CS
シャンパンシルバー
125
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328315
B-125TV-M-BK
ブラック
125
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328324
B-125TV-M-I
アイボリー
125
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328333
B-125TV-M-W
ホワイト
125
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328349
B-125TV-M-BR
ブラウン
125
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328358
B-125TV-M-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328367
B-150TV-M-CS
シャンパンシルバー
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328376
B-150TV-M-BK
ブラック
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328385
B-150TV-M-I
アイボリー
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328394
B-150TV-M-W
ホワイト
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328403
B-150TV-M-BR
ブラウン
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328419
B-150TV-M-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328428
B-150TV-M-CS
シャンパンシルバー
200
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328437
B-200TV-M-BK
ブラック
200
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328446
B-200TV-M-I
アイボリー
200
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328455
B-200TV-M-W
ホワイト
200
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328464
B-200TV-M-BR
ブラウン
200
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328473
B-200TV-M-SL
シルバーメタリックライト
200
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください