バクマ工業
丸・平型換気口 B-TVタイプ
仕様
水止め付・アミ付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
200
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58328604
B-75TV-M-A-CS
シャンパンシルバー
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328613
B-75TV-M-A-BK
ブラック
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328629
B-75TV-M-A-I
アイボリー
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328638
B-75TV-M-A-W
ホワイト
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328647
B-75TV-M-A-BR
ブラウン
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328656
B-75TV-M-A-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328665
B-100TV-M-A-CS
シャンパンシルバー
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328674
B-100TV-M-A-BK
ブラック
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328683
B-100TV-M-A-I
アイボリー
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328699
B-100TV-M-A-W
ホワイト
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328708
B-100TV-M-A-BR
ブラウン
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328717
B-100TV-M-A-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328726
B-125TV-M-A-CS
シャンパンシルバー
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328735
B-125TV-M-A-BK
ブラック
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328744
B-125TV-M-A-I
アイボリー
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328753
B-125TV-M-A-W
ホワイト
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328769
B-125TV-M-A-BR
ブラウン
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328778
B-125TV-M-A-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328787
B-150TV-M-A-CS
シャンパンシルバー
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328796
B-150TV-M-A-BK
ブラック
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328805
B-150TV-M-A-I
アイボリー
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328814
B-150TV-M-A-W
ホワイト
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328823
B-150TV-M-A-BR
ブラウン
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328839
B-150TV-M-A-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328848
B-200TV-M-A-CS
シャンパンシルバー
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328857
B-200TV-M-A-BK
ブラック
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328866
B-200TV-M-A-I
アイボリー
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328875
B-200TV-M-A-W
ホワイト
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328884
B-200TV-M-A-BR
ブラウン
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328893
B-200TV-M-A-SL
シルバーメタリックライト
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください