バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
クリアー
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58329024
BD-75TV
75
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329033
BD-100TV
100
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329049
BD-125TV
125
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329058
BD-150TV
150
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329067
BD-200TV
200
¥
8,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください